Cubispot - SNAK IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6340835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673318314
Réf. Sonepar
00553331831
Réf. Fournisseur
6340835
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE