Cubispot - SNAK IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6341141

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673318598

Réf. Sonepar

00553331859

Réf. Fournisseur

6341141

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

SNAK IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE