Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6393031

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673322977

Réf. Sonepar

00553332297

Réf. Fournisseur

6393031

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

SNAK IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE