Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6392651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673322670
Réf. Sonepar
00553332267
Réf. Fournisseur
6392651
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K