Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6390745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673321130
Réf. Sonepar
00553332113
Réf. Fournisseur
6390745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE