Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6391532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 4626 lm 
- puissance du système - 39 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- couleur du boîtier/corps - noir 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673321819
Réf. Sonepar
00553332181
Réf. Fournisseur
6391532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE


