Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6392932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673322892
Réf. Sonepar
00553332289
Réf. Fournisseur
6392932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE