Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6390941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673321291
Réf. Sonepar
00553332129
Réf. Fournisseur
6390941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
SNAK IRC>90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE


