Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6393431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673323332
Réf. Sonepar
00553332333
Réf. Fournisseur
6393431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K


