Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6393451

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673323394

Réf. Sonepar

00553332339

Réf. Fournisseur

6393451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

SNAK IRC>90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE