Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6390851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673321239
Réf. Sonepar
00553332123
Réf. Fournisseur
6390851
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K