Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6391442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673321758
Réf. Sonepar
00553332175
Réf. Fournisseur
6391442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE


