Cubispot - SNAK LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 634PO72

CopieCopie
Cubispot - SNAK LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE  NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673400323

Réf. Sonepar

00553340032

Réf. Fournisseur

634PO72

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

SNAK LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE