Cubispot - SPR 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + P50 - GRIS - 3468425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Architecturaux Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673386559
Réf. Sonepar
00553338655
Réf. Fournisseur
3468425
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V