Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC - L629131.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 5143 lm 
- puissance du système - 47 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673370633
Réf. Sonepar
00553337063
Réf. Fournisseur
L629131.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5143 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
3000...3000 K
STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC


