Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS - L629135.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER  L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5143 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673370657

Réf. Sonepar

00553337065

Réf. Fournisseur

L629135.C

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5143 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS