Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR - L629132.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5143 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673370640
Réf. Sonepar
00553337064
Réf. Fournisseur
L629132.C
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5143 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
3000...3000 K
STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR