Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5950Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC - L629141.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER  L.1130 45W 5950Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5388 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673370664

Réf. Sonepar

00553337066

Réf. Fournisseur

L629141.C

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5388 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

4000...4000 K

STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5950Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC