Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5950Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ BLANC - L627141.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5388 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673370428
Réf. Sonepar
00553337042
Réf. Fournisseur
L627141.C
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5388 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
4000...4000 K