Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS - L628835.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3507 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673370718

Réf. Sonepar

00553337071

Réf. Fournisseur

L628835.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3507 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS