Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4182Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC - L628841.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4182Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3652 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673370725

Réf. Sonepar

00553337072

Réf. Fournisseur

L628841.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3652 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4182Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC