Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4182Lm 4000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ BLANC - L626841.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3652 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673370480
Réf. Sonepar
00553337048
Réf. Fournisseur
L626841.C
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3652 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4182Lm 4000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ BLANC