Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR - L629842.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4426 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673370619

Réf. Sonepar

00553337061

Réf. Fournisseur

L629842.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4426 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR