Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ NOIR - L627842.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4426 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673370374

Réf. Sonepar

00553337037

Réf. Fournisseur

L627842.C

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4426 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ NOIR