Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.1130 45W 4950Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ NOIR - L624632.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION  L.1130 45W 4950Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4256 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673035334

Réf. Sonepar

00553003978

Réf. Fournisseur

L624632.C

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4256 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

STEEL-C L.1130 45W 4950Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ NOIR