Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ NOIR - L623432.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4237 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042448

Réf. Sonepar

00553304244

Réf. Fournisseur

L623432.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4237 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

STEEL.C L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ NOIR