Cubispot - TATOU 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE GRIS - 3488305

CopieCopie
Cubispot - TATOU 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673024291

Réf. Sonepar

00553302429

Réf. Fournisseur

3488305

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 3488305

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Tatou 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.