Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC BLANC 2016LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9040431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2016 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673296421
Réf. Sonepar
00553329642
Réf. Fournisseur
9040431
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2016 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC BLANC 2016LmWW-D 80° 3000°K BLANC