Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC BLANC 2108LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9040441

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC BLANC 2108LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2108 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673296452

Réf. Sonepar

00553329645

Réf. Fournisseur

9040441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2108 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC BLANC 2108LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9040441

De la gamme de produit : Encastrés leds