Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2258LmW-D 50° 4000°K GRIS - 9040345

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2258LmW-D 50° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673296414

Réf. Sonepar

00553329641

Réf. Fournisseur

9040345

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2258LmW-D 50° 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9040345

De la gamme de produit : Encastrés leds