Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2308LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9040645

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2308LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2308 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673296599

Réf. Sonepar

00553329659

Réf. Fournisseur

9040645

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2308 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2308LmWW-D 80° 4000°K GRIS