Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC METAL 3198LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9042442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3198 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673297664
Réf. Sonepar
00553329766
Réf. Fournisseur
9042442
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3198 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC METAL 3198LmWW-D 80° 4000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: