Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1188LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9041035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1188 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673296803
Réf. Sonepar
00553329680
Réf. Fournisseur
9041035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1188 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1188LmWW-D 80° 3000°K GRIS