Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1300LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9041235

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1300LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673296926

Réf. Sonepar

00553329692

Réf. Fournisseur

9041235

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1300LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9041235

De la gamme de produit : Encastrés leds