Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC NOIR 1062LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9041135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1062 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673296865
Réf. Sonepar
00553329686
Réf. Fournisseur
9041135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1062 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC NOIR 1062LmWW-D 80° 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


