Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2379LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9060641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2379 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673299330
Réf. Sonepar
00553329933
Réf. Fournisseur
9060641
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2379 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2379LmWW-D 80° 4000°K BLANC