Cubispot - TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC METAL 4607LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9061245

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC METAL 4607LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4607 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4607...4607 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673299590

Réf. Sonepar

00553329959

Réf. Fournisseur

9061245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4607 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4607...4607 lm

TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC METAL 4607LmWW-D 80° 4000°K GRIS