Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC BLANC 442LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9000432

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC BLANC 442LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 442 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réglette d'éclairage décoratif

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663673292836

Réf. Sonepar

00553329283

Réf. Fournisseur

9000432

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

442 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC BLANC 442LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9000432

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif