Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC BLANC 461LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9000441

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC BLANC 461LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 461 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réglette d'éclairage décoratif

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663673292850

Réf. Sonepar

00553329285

Réf. Fournisseur

9000441

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

461 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC BLANC 461LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9000441

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif