Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 483LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9000632

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 483LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 483 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réglette d'éclairage décoratif

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663673292959

Réf. Sonepar

00553329295

Réf. Fournisseur

9000632

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

483 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 483LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9000632

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif