Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 504LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9000641

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 504LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 504 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réglette d'éclairage décoratif

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663673292973

Réf. Sonepar

00553329297

Réf. Fournisseur

9000641

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

504 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 504LmWW-D 80° 4000°K BLANC