Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 504LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9000645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 504 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réglette d'éclairage décoratif
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673292997
Réf. Sonepar
00553329299
Réf. Fournisseur
9000645
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
504 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 504LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: