Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC NOIR 423LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9000541

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC NOIR 423LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 423 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réglette d'éclairage décoratif

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663673292911

Réf. Sonepar

00553329291

Réf. Fournisseur

9000541

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

423 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC NOIR 423LmWW-D 80° 4000°K BLANC