Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC BLANC 700LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9001632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réglette d'éclairage décoratif
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673400712
Réf. Sonepar
00553340071
Réf. Fournisseur
9001632
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
700 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC BLANC 700LmWW-D 80° 3000°K NOIR