Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC BLANC 730LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9001642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 730 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réglette d'éclairage décoratif
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673400743
Réf. Sonepar
00553340074
Réf. Fournisseur
9001642
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
730 lm
température de couleur:
4000...4000 K