Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 749LmW-D 50° 3000°K GRIS - 9001535

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 749LmW-D 50° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réglette d'éclairage décoratif

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663673400668

Réf. Sonepar

00553340066

Réf. Fournisseur

9001535

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 749LmW-D 50° 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9001535

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif