Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 765LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9001835

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 765LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 765 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réglette d'éclairage décoratif

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663673400842

Réf. Sonepar

00553340084

Réf. Fournisseur

9001835

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

765 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 765LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9001835

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif