Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 799LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9001845

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 799LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 799 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réglette d'éclairage décoratif

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663673400873

Réf. Sonepar

00553340087

Réf. Fournisseur

9001845

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

799 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 799LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9001845

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif