Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC NOIR 626LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9001735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réglette d'éclairage décoratif
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673400781
Réf. Sonepar
00553340078
Réf. Fournisseur
9001735
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC NOIR 626LmWW-D 80° 3000°K GRIS