Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC NOIR 653LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9001741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 653 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réglette d'éclairage décoratif
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673400798
Réf. Sonepar
00553340079
Réf. Fournisseur
9001741
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
653 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC NOIR 653LmWW-D 80° 4000°K BLANC